口径変換ネジアダプター

(64件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25728405 品番 566355
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。
14mmスパナが使用できますので固定も確実です。

クロームメッキ 全長(mm)約20(ネジ部約18) 口径(mm)ノブ側:12×1.25/レバー側:6×1.0 材質真鍮 用途内装パーツ 材質/仕上真鍮/クロームメッキ
注意
お持ちのノブとお車レバーのネジをご確認の上お求めください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
ドリルチャックのネジ軽変換
製造業

本来使う車とは違う事に使用していますが、強度もあり品質もとても良いです。この価格で買えることが何よりうれしい。

対象商品:
05396116
2025-04-15
用途:
シフトノブに。
サービス業

ホンダのシフトノブに使用しました。耐久性も有り良い品だと思いました。

対象商品:
05396116
2024-08-31
用途:
ホンダのシフト交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

新品のシフトノブの時は変換アダプター付いてますが、中古になると捨ててたり無くしたりしてホンダのM10.1.5って少し特殊で助かります!

2人が参考にしています
2024-10-25
用途:
シフトノブ取付用にて
北村ハウステック 様

シフトシャフトのネジピッチが10x1.5なので、
口径変換ネジアダプターを12x1.25にする為。
品質的には良いと思う。

対象商品:
05396098
2024-04-16
用途:
ハイエースのシフトノブ交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

シフトノブ交換時にハイエースATはM8の1.25でノブはM12の1.25なので変換しました。
グラつきも無く、しっかりフィットしました。

2人が参考にしています
対象商品:
05396098
2024-01-30
用途:
クルマのシフトノブ交換
農・林・水産業

軽自動車のシフトノブを交換することとしたため、サイズ変換のアダプターが-必要となり購入しました。ネジを締め込むことができるため、しっかりとノブが固定でき安心安全です。困ったときはいつもモノタロウで購入しています。助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
25728405
2023-12-30
用途:
本来の使用とは違う目的で
製造業

オイラーの底に付けて蝶ネジを付けて、本来の使い方と違う目的で購入しました。 狙い通りのことが出来ました。 安価な割には作りが良いです。

対象商品:
05396098
2023-12-19
用途:
シフトノブを購入しましたが、ねじのサイズが合わずこちらを購入いたしました。
有限会社村里建設 様 (建設業・工事業)

簡単に取りつけることが出来、ピッタリと納まりました。

強度的にも不安も無く付いたので購入して良かったなと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする