トライト
LEDチューブストリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
光源色
キャンドル
キャンドル
レッド
長さ(mm)
1000
1000
3000
5000
2000
消費電力(W)
1.3
1.3
3.9
6.5
2.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25728424
品番
NTCC1-33-30P/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。
最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途
建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。
ロープライトの高品質な代替として。
夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品
エンドキャップ×1個
トラスコ品番
354-1840
長さ(mm)
1000
色
本体:白、クリア
消費電力(W)
1.3
コード長さ(m)
0.36
光源色
キャンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。
※出力側末端には必ずエンドキャップを装着してください。
※同メーカーの製品以外との連結はしないでください。
※本品は切断出来ません。途中で切っての使用はしないでください。
※防滴仕様(防水仕様では無い)の為、水に浸けるなどの水中施工はできません。