補修用純正タイプサイドミラー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカー三菱ふそう ブラック 適合【適合ミラーカバー】570949 注文コード25728439 品番501725
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は適合メーカー・色・適合など23種類から選べます 他の種類を見る

破損した際に重宝する純正タイプ補修用ミラー!スペアにどうぞ!

適合車種ふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター(H14.7〜) 取付場所運転席/助手席共用 適合【適合ミラーカバー】570949 仕様標準/ワイド/左右共用 種別サイドミラー 材質樹脂製 寸法(mm)縦約282×横約170 ブラック 適合メーカー三菱ふそう
注意
※純正品とは仕様が異なります。
※お車のミラーサイズをご確認の上お求め下さい。メーカーミラーカバーが取り付かない場合があります。予めご了承ください。
※いすゞ2tNEWエルフの場合、H5.7〜H11.4は適合いたしません。501702又は501703が対象となります。
※型式・年式での適合照会は致しかねますので実際のお車形状をご確認の上お求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
破損したミラーとの交換取り付け
建設業・工事業

取り付けに関しては何の問題も無く5分も掛からず元に戻りました。只、以前に付いていたメッキカバーを付ける際にネジ穴の位置が違った為、新規で穴開け作業が必要となりました。

対象商品:
53353853
2025-02-01
用途:
交換
電気・ガス・熱供給・水道業

純正とほぼ変わらずでありがたいです。
だだ 純正より少し大きくメッキカバーがあわなかった

1人が参考にしています
対象商品:
53747129
2023-02-10
用途:
今までのものと交換して使用しました
株式会社藤野 様 (サービス業)

純正のものと比べてほとんど変わらずに使用できました

2021-05-27
用途:
補修用

ボルトの長さがあと10ミリ長ければキャンターにはポン付けですが、純正のボルトを使い回せば問題ないので良いと思います。
抑えの部分が純正のプラから鉄性に変わり安心。
良い買い物でした。
高速道路でお辞儀するミラーはこれに交換すればよいですね。

4人が参考にしています
対象商品:
41001387
2021-09-11
用途:
ダンプサイドミラー予備

またまた、ぶちあてて、壊したので予備に購入しました。在庫があると素早く交換ができていいです。長く在庫品になってくれればいいですが・・・

対象商品:
53353853
2021-05-29
用途:
純正同等品

少し、下側が狭いような気がする、安いので満足してます。

対象商品:
25728457
2021-03-30
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

応用車種が、広いので、置いておくと、便利に、利用できます。

対象商品:
41001387
2021-01-06
用途:
トラック
株式会社Active 様 (運輸・通信業)

純正と何も変わらなく見えて問題無し良かった、また頼みます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする