補修用純正タイプアンダーミラー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合【適合ミラーカバー】570911 注文コード25728448 品番501711
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はタイプ・仕様・適合など16種類から選べます 他の種類を見る

破損した場合の補修やスペアにどうぞ!

適合車種日野大型17プロフィア/NEWプロフィア/プロフィアテラヴィ(H12.4〜)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H12.1)、いすゞ大型’07ギガ/ギガ(H6.12〜H21.4) 用途外装パーツ 適合【適合ミラーカバー】570911 種別アンダーミラー 材質樹脂製 寸法(mm)約264Φ ブラック メーカー日野
注意
※純正品とは仕様が異なります。※お車のミラーサイズをご確認の上お求め下さい。メーカーミラーカバーが取り付かない場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
取替え
清水ミシン商会 様

取付ける際に取扱説明書が無いのでカバーを外してから本体を取り付けてからカバーを付けようとしたら後付けが出来なく始めにくぐらせてからの手順が分りましたがもう削り加工をしてから気が付きとても残念でした
せめて簡単な注意書き書の添付が欲しかったです

2025-09-02
用途:
破損したので交換。
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現行のプロフィア大型ダンプのアンダーミラーが破損した為、商品を購入しました。問題なく交換も簡単でした、とても良い商品だと思います。予備にもう1個購入したいと思います。

対象商品:
53353844
2021-11-02
用途:
補修交換
運輸・通信業

適合車両と書いて有りましたが07エルフワイド車には、
固定部の穴が大きすぎてしまっていたため取り付けが出来ませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25728448
2020-12-10
用途:
部品交換
運輸・通信業

ふそうスーパーグレートのヘッドへの取付。
蓋の側面片方を押して外し、2本のボルト・プラスチック部品を取り外す。なお、ボルト2本は取り置き。
潤滑剤を車体ピボットに吹き付け、ガラスを割らないように気を付けながら数回押し込むとフィット。
後はボルト2本、プラ部品を取付け、パーツクリーナーで油脂を除去し、蓋をはめると完了。
付属のボルトは5mm足らず、ピボットも不要。

対象商品:
25728448
2020-08-28
用途:
交換用で購入しました。
運輸・通信業

純正とほとんど変わらす とても満足してます。交換もとても簡単に出来ました。

対象商品:
05381224
2020-05-09
用途:
3tダンプのメンテナンス
サービス業

純正品とピッタリしかも安い!とても気に入っています。

対象商品:
41001441
2018-07-12
用途:
クルマのメンテナンス
岡エンジニアリング 様

メーカーよりも納期が早く、品質も信頼出来るところなので安心して使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする