LEDチューブストリング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25728467 品番 CTCR1-66-30P/2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,760 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。
最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。

用途
建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。
ロープライトの高品質な代替として。
夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個 トラスコ品番354-1854 長さ(mm)2000 本体:白、クリア 消費電力(W)2.6 コード長さ(m)0.36 光源色レッド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。
※出力側末端には必ずエンドキャップを装着してください。
※同メーカーの製品以外との連結はしないでください。
※本品は切断出来ません。途中で切っての使用はしないでください。
※防滴仕様(防水仕様では無い)の為、水に浸けるなどの水中施工はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする