トライト LEDシームレス照明 光源色:青・赤・緑・黄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25728510 品番 TLSML300NARF
参考基準価格(税別)¥12,880 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軽量のため、様々な場所で使用できます。
連結部外付けのため施工が便利です。
屋内仕様です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。
コードを含めて最大10mまで連結可能です。
取付クリップは確実に取付けてください。

用途
T5管置き換えに。
間接照明・棚下照明に
店舗什器・アクセント照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 トラスコ品番362-5888 材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm)300 幅(mm)25 レッド 高さ(mm)34.5 電圧(V)AC100〜200 消費電力(W)(100V)4.5 光源色赤色 連結数コードを含めて10m以内 色(本体) 明るさ(Lm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 標準消費電力料金(円/h)0.12
注意
※点灯には必ず別売りの「LEDシームレス照明用3Pパワーコード(TLSM001)または「パワーコード先バラ(TLSM0012)」が必要です。
※入力電圧範囲で使用してください。直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。水に濡らさないでください。
※連結してご使用の場合は、全長10m以内、末端製品にエンドキャップを設置してください。
※製品1本につき取付けクリップは2個ご使用ください。
※壁面に縦方向に取付けないでください。器具落下・破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする