適合ハンドル外径(Φcm)48
サイズ2HL-B
色カーボンパープル
材質PU/ゴム
幅(mm)58
適合車種いすゞ4tフォワード320/342(H6.2〜H19.6)、いすゞ大型ギガ(H6.12〜H19.4)、いすゞ大型NEWギガ(H19.5〜)、ふそう4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3)、ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H12.1)、日野4tクルージングレンジャー(H1.8〜H6.10)、UD大型ビッグサム(H2.1〜H12.1)、日野大型プロフィア(H4.7〜H15.10)