※代表画像

587639 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25728588 587639 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25728588 587639 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25728588 587639 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25728588

A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25728588 品番587639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
適合ハンドル外径(Φcm)46 サイズ2L-B カーボンイエロー 材質PU/ゴム 幅(mm)58 適合車種UD4tファインコンドル(H8.1〜H23.7)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8〜)、UD大型ビッグサム(H12.2〜H17.3)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11〜)、いすゞ4t'07フォワード(H19.7〜)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1〜)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19367748
2023-06-03
用途:
いすゞダンプのハンドルカバーとして使用
建設業・工事業

ジェットイノウエさんのA型モコモコでダンプ運転してみたらハンドルが太く柔らかく操作性抜群で快適な運転してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする