下西製作所
異方性マグネットシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
250
100
520
250
厚さ(mm)
1
0.8
1
1.5
2
3
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25728607
品番
MAG12501MN
参考基準価格(税別)
¥5,538
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。
柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。
用途
生産現場での部品・製品や治具の固定に。
販促製品の吸着用。
マスキング用。
トラスコ品番
379-0447
材質
ストロンチウム、フェライト粒子
幅(mm)
250
厚さ(mm)
1
長さ(m)
1
表面磁束密度(T)
0.061
吸着力(N/cm
2
)
0.88
注意
※70℃以上の環境では使用不可です。