SS 玄関ラバーマット ローズ柄 Richell(リッチェル) 再生ゴム ブラック色 25728632

玄関ラバーマット ローズ柄

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)60×40×1 注文コード25728632 品番SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ効果で靴底の汚れを取る!
表面の凸凹が靴底についた汚れを
しっかりかきとります。
省資源で、環境にやさしい
資源を有効利用するため、再生ゴムを使用。
水洗いでき、すぐ乾くのでお手入れが簡単です。
重量がありズレにくく、少々の風ではとばされません。

材質再生ゴム ブラック 質量(g)1047 寸法(cm)60×40×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
大きなサイズ
製造業

中々このサイズのマットが無く、ようやく見つけました。
ちょっとデザインが大柄なのが残念だが、十分に満足です、
ゴム臭は使用し始めて3〜4日で感じなくなりました(勿論屋外ですよ)

対象商品:
25728657
2023-10-20
用途:
玄関マット
農・林・水産業

前に色々買ってみたけど使い勝手が悪かった、最後にモノタロウで買ったのがしっくり来て有り難い。玄関にある前に靴のホコリなどがよく取れるし、マットの下を掃き掃除も簡単、

対象商品:
25728657
2021-05-16
用途:
玄関ドアの前に
卸売・小売業

家をリフォームしたので 華やかな薔薇の模様に惹かれて注文しました。
よくある菱形◇模様のある金属マットよりはキメが粗いですが
普通の玄関マットより可愛いです。
ゴムなので手入れもラクですが ちょっと重いです。

対象商品:
25728657
2021-01-20
用途:
玄関に
その他業種

表面にブツブツがたくさんついていて、靴裏についている汚れを落としてくれます。可愛い見た目でなかなか実用的ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
25728657
2019-01-06
用途:
お店の入口
ラブレド 様 (その他業種)

花柄が素敵で買いました。とても感じがいいです。お客様も靴の汚れを落としているようです。

対象商品:
25728657
2020-04-02
用途:
事務所正面玄関に使用
製造業

あえて商品名は記述しませんが、以前使用していたマットは「エチレン酢酸ビニール」でした。が、玄関タイルとの相性が悪く雨や雪が降った際には滑ってしまい、危うく宅配のお兄ちゃんが怪我するところでした。で、ゴム製のマットがないか探したところ、当該商品を見つけ購入!全然滑りません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする