用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。
店舗照明やホテルの照明に。
付属品取り付けクリップ×3個、エンドキャップ×2個(装着済)仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止トラスコ品番362-5912材質ポリオレフィン系長さ(mm)4000幅(mm)13.6高さ(mm)6.1電源(V)DC24電圧(V)DC24V消費電力(W)28.8コード長さ(m)0.2コードAWG22×2芯色温度(K)5000光源色昼光色色(本体)白、クリア明るさ(Lm)4708RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)0.78