TLVM+302-33P-010-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728704 TLVM+302-33P-010-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728704 TLVM+302-33P-010-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728704 TLVM+302-33P-010-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728704 TLVM+302-33P-010-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728704

LEDモジュール Viewmo24

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25728704 品番 TLVM+302-33P-010-WWC
参考基準価格(税別)¥13,068 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

DC24VのモジュールタイプLEDライトです。

用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V トラスコ品番362-5890 材質本体:ASA樹脂 長さ(mm)1000 幅(mm)16.5 高さ(mm)8.8 タイプ単色 消費電力(W)7.2 コード長さ(m)0.78(リピーター含む) 色温度(K)3000 光源色電球色 明るさ(Lm)1062 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大50モジュール 標準消費電力料金(円/h)0.19
注意
※器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
※放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
※点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする