トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDモジュール Viewmo24
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
36
光源色
電球色
注文コード
25728729
品番
TLVM+302-33P-050-WWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,240
この商品は
消費電力・光源色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様
スイッチング電源:定格DC24V
トラスコ品番
362-5897
材質
本体:ASA樹脂
長さ(mm)
5000
幅(mm)
16.5
高さ(mm)
8.8
タイプ
単色
消費電力(W)
36
電源コード(m)
0.78(リピーター含む)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
色(本体)
白
明るさ(Lm)
5310
RoHS指令(10物質対応)
対応
連結
最大50モジュール
標準消費電力料金(円/h)
0.97
注意
※器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
※放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
※点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。