トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDモジュール Viewmo24
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25728738
品番
TLVM+352-33P-010-WWC
参考基準価格(税別)
¥13,068
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途
間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様
スイッチング電源:定格DC24V
トラスコ品番
362-5899
材質
本体:ASA樹脂
長さ(mm)
1000
幅(mm)
16.5
高さ(mm)
8.8
タイプ
単色
消費電力(W)
7.2
電源コード(m)
0.78(リピーター含む)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
色(本体)
白
明るさ(Lm)
1062
RoHS指令(10物質対応)
対応
連結
最大50モジュール
標準消費電力料金(円/h)
0.19
注意
※器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
※放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
※点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。