TLVM+352-33P-050-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728756 TLVM+352-33P-050-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728756 TLVM+352-33P-050-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728756 TLVM+352-33P-050-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728756 TLVM+352-33P-050-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728756

LEDモジュール Viewmo24

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)36 光源色温白色 注文コード25728756 品番TLVM+352-33P-050-WWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,240
この商品は消費電力・光源色など9種類から選べます 他の種類を見る

DC24VのモジュールタイプLEDライトです。

用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V トラスコ品番362-5892 材質本体:ASA樹脂 長さ(mm)5000 幅(mm)16.5 高さ(mm)8.8 タイプ単色 消費電力(W)36 電源コード(m)0.78(リピーター含む) 色温度(K)3500 光源色温白色 色(本体) 明るさ(Lm)5310 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大50モジュール 標準消費電力料金(円/h)0.97
注意
※器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
※放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
※点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする