TLVM+402-33P-030-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728774 TLVM+402-33P-030-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728774 TLVM+402-33P-030-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728774 TLVM+402-33P-030-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728774 TLVM+402-33P-030-WWC LEDモジュール Viewmo24 トライト 25728774

LEDモジュール Viewmo24

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25728774 品番 TLVM+402-33P-030-WWC
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

DC24VのモジュールタイプLEDライトです。

用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V トラスコ品番362-5894 材質本体:ASA樹脂 長さ(mm)3000 幅(mm)16.5 高さ(mm)8.8 タイプ単色 消費電力(W)21.6 電源コード(m)0.78(リピーター含む) 色温度(K)4000 光源色白色 色(本体) 明るさ(Lm)3186 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大50モジュール 標準消費電力料金(円/h)0.58
注意
※器具を造営材などへ埋め込んで使用しないでください。
※放熱が悪くなり、故障、火災の原因となります。
※点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする