LEDモジュール Viewmo用オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25728799 品番 TLVM-101BK
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。

用途Viewmoシリーズの直線固定用。 トラスコ品番362-5908 材質アルミニウム(表面処理:アルマイト) 長さ(mm)1000 幅(mm)18 全長(mm)1000 高さ(mm)14.25 タイプ軽量 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする