異方性マグネットシート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25728887 品番 MAG35201MN
参考基準価格(税別)¥30,154 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

磁力が強力な異方性タイプのマグネットシートです。
柔軟性に優れ、簡単に裁断して任意のサイズでご使用できます。

用途
生産現場での部品・製品や治具の固定に。
販促製品の吸着用。
マスキング用。
トラスコ品番379-0448 材質ストロンチウム、フェライト粒子 幅(mm)520 厚さ(mm)3 長さ(m)1 表面磁束密度(T)0.087 吸着力(N/cm2)1.35
注意
※70℃以上の環境では使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする