瞬間接着剤 FS800(中粘度・発泡スチロール用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25728948 品番FS800-20G
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

瞬間接着剤ながら発泡スチロールを溶解させない中粘度タイプです。
硬化後も柔軟性を維持し収縮する箇所/被着体の接着に適します。
各種含有調査 対応可(PL適合書も提示可能)。
製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。

用途
工業用部品の接着・補修に。
発泡スチロールなどのフォーム材の接着に。
接着剤に柔軟性が必要な状況での接着に。
トラスコ品番350-7848 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.02L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
※目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
※布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-07
用途:
スタイロフォームの接着
教育・研究機関

金属−スタイロフォーム、スタイロフォーム−スタイロフォームの両方で全く接着できませんでした。

対象商品:
25728948
2023-09-16
用途:
樹脂の接着
製造業

よく接着しました。強度が心配ですが多分大丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする