603406 VooGOブラックニトリル手袋 湘南ワイパーサプライ(SWS) 25728975 603406 VooGOブラックニトリル手袋 湘南ワイパーサプライ(SWS) 25728975

VooGOブラックニトリル手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 25728975 品番 603406
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。
突き刺し強度、耐久性に優れています。
全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。
通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。

用途DIY、整備、機械油作業などに。 トラスコ品番347-1774 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.2 ブラック サイズL 入数(枚)50 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 滑り止め効果あり 粉有無粉なし エンボス加工ダイヤ型 食品衛生法適合
注意
※トルエン、アセトン類、高濃度の薬品、溶剤には使用しないでください。
※感電の恐れがあるため電気作業に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25728975
2024-02-12
用途:
設備のメンテナンス

他の物と比べて若干高価に感じましたが、耐久性も良く破れも少ないのでこちらを使用させていただいております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする