ゼットソー
ゼットソーの のこぎり
ゼットソーの のこぎり替刃
ゼットソーの 片刃鋸用
ライフソー木工175替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
25729009
品番
30058
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
縦・横・斜めの切断が可能です。
軽くてコンパクトです。
用途
木材用。
集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。
DIYに。
トラスコ品番
363-3773
適合本体
30057
材質
炭素工具鋼5種
全長(mm)
220
刃長(mm)
180
刃ピッチ(mm)
1.4