TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729095 TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729095 TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729095 TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729095 TM-1489 セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ モノタロウ 25729095

セイフティシューズ カジュアル ひもタイプ

(97件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード25729095 品番TM-1489
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。
アッパー部にメッシュ素材を多用し通気性を良くしております。
デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。

サイズ(cm)26 ブルー 足幅3E 用途工場内などの軽作業用 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革(PU)、ナイロン 材質(ソール)TPR(ラバー) 標準質量(g/片足)約325(26cm) 機能軽量、通気性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※甲皮の汚れを取るために、水で濡らした布を用い、靴クリーム等の保皮油を用いる必要はありません。
※火の近くに置かないでください。軟化または変形することがあります。
※使用後、乾燥させる場合は陰干ししてください。
※油をひいてある場所では使用しないでください。
※先芯入りですが、性能を超えた衝撃や圧迫には耐えられません。
※この靴は安全靴ではありません。軽作業用靴になります。
※足に合わない製品を履くと靴ずれ等足の健康を害します。足に合ったサイズをお選びください。また、発汗などによりかゆみやかぶれを感じた場合は、ただちに使用を止めてください。
※一度衝撃や圧迫を受けた製品は、外観の状況如何に関わらず、使用しないでください。
※使用状況、頻度、保管環境により、長時間保管された製品は品質が劣化する恐れがあります。
※地面の状況により滑る恐れがありますので注意してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25729095 TM-1489 52963314 - セイフティシューズ 軽量 モノタロウ セイフティシューズ 軽量 モノタロウ 1足 2,398 税込2,638 同一メーカーの仕様違いになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 97
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25729104
2023-08-16
用途:
軽作業時に
サービス業

これまでモノタロウで買ったセイフティーシューズの中で、これが一番お気に入りです。軽い、履きやすい、脱ぎやすい、丈夫。何より臭わない!今は販売してないのでリピート販売お願いします。

対象商品:
25729113
2023-01-06
用途:
仕事用
サービス業

スニーカーや他の安全靴を買いましたが、靴裏がすり減ってしまった3ヶ月も持たず穴が空いてしまう。これも期待して無かったのですが、期待以上の耐久性でまだ穴空いてません。予備で2個目買ったけど、出番はまだ来てません!(笑)履き心地は、少し底が薄い感じがするので中敷を使ったらいいと思います!

1人が参考にしています
対象商品:
25729077
2023-01-07
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

一緒に作業している者が購入・使用。
もう一足、ワークマンで購入したセーフティーシューズがありますが専らこちらの方を履いています 軽くて良いそうです。
また、在庫限りの処分価格で安く購入できたことも良かったです。

対象商品:
25729077
2023-01-17
用途:
屋内作業用として

素材は柔らかく つま先の保護も十分に感じます。新しいうちは普段使いも出来そうです。

対象商品:
25729104
2023-01-12
用途:
玉掛け作業及び加工場内作業
旭コミュニケーションズ 様 (運輸・通信業)

値段に反して、 
とても軽く履き心地も良く
ソールもグリップが効いて良かったです。

対象商品:
25729077
2022-12-21
用途:
イベント設営
AJキャリアサービス株式会社 様 (サービス業)

価格もお手軽で、履きやすく軽い為作業もしやすかったです。

対象商品:
25729113
2022-12-14
用途:
バイク、クルマの整備時に
サービス業

軽く柔らかく履きやすい
普段使いに普通のスニーカーとしても使えます
ヘたったら再度購入します
良い商品でした

対象商品:
25729113
2023-01-24
用途:
機械のメンテナンス時

思ってた以上に履きやすく、見た目も良いのでまたリピートしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする