BRS-01 バーコードリーダースタンド 米澤器械工業 25729124 BRS-01 バーコードリーダースタンド 米澤器械工業 25729124 BRS-01 バーコードリーダースタンド 米澤器械工業 25729124 BRS-01 バーコードリーダースタンド 米澤器械工業 25729124 BRS-01 バーコードリーダースタンド 米澤器械工業 25729124

バーコードリーダースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25729124 品番BRS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ステンレス(SUS304)を使用しており、耐薬品性・耐久性に優れています。
スタンドホルダー部はシリコーンカバー付き。
お手持ちのバーコードリーダーを傷つけずにご使用いただけます。

トラスコ品番363-0206 材質本体:SUS304、バーコードリーダー接触部:シリコーン 幅(mm)85 シルバー 高さ(mm)178 質量(g)380 奥行(mm)104
注意
※ご注文の際はバーコードリーダーの設置可否をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする