三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 手動巻き取り式ホースリール
耐火花性ソフトホースリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25729140
品番
SHS310SB
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
火花が飛ぶ作業環境に。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1m、メスカプラ
トラスコ品番
386-4960
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)
290
色
グレー、ホース:黒
高さ(mm)
314
奥行(mm)
152
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(二次側)
Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)
オス自在R3/8
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)
8
ホース長さ(m)
一次側:1.0、二次側:10
設置方法
吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)
12