三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 手動巻き取り式ホースリール
耐スパッタホースリール ”リンバーホースリール” 耐火花タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25729149
品番
SHR40PSA
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
耐火性ホースです。
樹脂ドラムの軽量ボディです。
滑り性を向上させたホースです。
用途
空圧工具使用時のエアー供給用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
大容量のエアーが必要な機器用に。
火花が飛ぶ作業環境に。
付属品
取付けベース一式、一次側ホース1m、竹の子・袋ナット、ホースバンド18Φ
トラスコ品番
386-5014
材質
ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)
380
色
グレー
高さ(mm)
430
奥行(mm)
247
使用圧力(MPa)
1.4
最高使用圧力(MPa)
1.4
取付金具(二次側)
Rc1/2メス
取付金具(一次側)
R1/2ニップル
材質(ホース)
難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)
11
ホース長さ(m)
一次側:1.0、二次側:15
設置方法
吊下げ・壁付け・床置き
ホース外径(Φmm)
16