充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25729167 品番MBI-250T
参考基準価格(税別)¥235,200 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。
ブラシレスモーターです。

用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。 付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケース トラスコ品番376-3148 材質樹脂 幅(mm)92 全長(mm)221 質量(kg)3.7 差込角(mm)19 電源(V)36 電圧(V)36 全高(mm)290 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1500 本体寸法(mm)221×92×H290 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M12〜M30 機能自動シャットオフ機能/LEDライト 締付能力(高力ボルト)M10〜M24 最大締付トルク(N・m)1100 バッテリー容量(Ah)2.5 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)12〜30 充電時間(分)25 モード4段階/連続打撃 打撃数(min-1)0〜2900 適合バッテリーBSL36A18 公称容量(Ah)2.5
注意
※ソケットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする