真空掃除機 バックマンサニーHEPA抗菌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25729176 品番6400066
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

吸引側に抗菌加工済みのHEPAフィルター、排気側に高性能フィルターを搭載しています。
抗菌プラスチック採用品です。

トラスコ品番377-5826 セット内容ホース、アタッチメント一式 幅(mm)390 高さ(mm)315 奥行(mm)390 電源(V)単相100 集塵容量(L)8 電源コード(m)8 騒音値(dB)54 最大風量(m3/min)3.24 最大真空圧(kPa)25.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※濡れたものを吸わないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする