SPGL10W 飛散防止SP殺菌ランプ ピオニーコーポレーション 25729316 SPGL10W 飛散防止SP殺菌ランプ ピオニーコーポレーション 25729316

飛散防止SP殺菌ランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25729316 品番 SPGL10W
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。
万が一を起こさないための商品です。
殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。
外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。
紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。
医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。

用途
殺菌庫内のランプとして。
殺菌ランプを使用しているすべての現場で。
トラスコ品番384-8534 材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム 消費電力(W)10 管径(Φmm)25.5 口金G13 定格寿命(時間)6000 管長(mm)330
注意
※殺菌ランプは点灯中、絶対に直接肉眼で見ないでください。
※また、反射光も目に入らないようにしてください。
※目の痛みや視力障害の原因になります。
※殺菌ランプは、紫外放射(殺菌線)を皮膚に直接または間接に当てないでください。
※皮膚の炎症を起こす原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする