アルミポール

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25729393 品番DLC-AP33M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。

トラスコ品番827-5550 質量(kg)約0.7 段数2段 縮長(m)約1.9 ポール径(Φmm)(最大)41 伸長(m)約3.3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アルミポール
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25729393
2021-05-13
用途:
旗ポール
建設業・工事業

最大直径41mmとありましたが、ポール自体は30mmしかなくプラスチック部分が41mmでした。しかも返品不可で大出費となりました。30mmならもっと安い商品があったのに。もっと詳しい商品説明が必要と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25729393
2018-08-21
用途:
工場内高所水銀灯交換時
製造業

今までは、工場高所水銀灯球替え時に、業者をお願いしておりましたが、本ポールとソケットを使用して、自社での球が替えがいつでも出来るようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする