用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。
店舗照明やホテルの照明に。
付属品取り付けクリップ×15個、エンドキャップ×2個(装着済)仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止トラスコ品番368-5882材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6取付先バラ高さ(mm)6.1電源(V)DC24消費電力(W)21.6コード長さ(m)0.2コードAWG22×2芯色温度(K)3500光源色温白色色(本体)白、クリア明るさ(Lm)3186RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(円/h)0.58