TONE 強力パワーレンチ(トルクレンチ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25729524 品番 P300AT
参考基準価格(税別)¥299,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。
強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。

全長(mm)242 トラスコ品番769-4270 セット内容パワーレンチP300A、トルクレンチT4MN200 質量(kg)7.9 最大出力トルク(N・m)3000 倍率16.7 有効高さ(mm)158 最大入力トルク(N・m)180 入力部の差込角(mm)12.7 最大外径(mm)84 出力部の差込角(mm)25.4
注意
※質量は、本体、ストレート形反力受、トルクレンチの合計です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

倍力レンチ・パワーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/343/
2023-03-02

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする