ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25729596
品番
JNA-125
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
バックルの着脱が容易にできます。
ベルトの長さ調整も可能です。
用途
カバンやベルトなど。
仕様
サイドリリースバックル 流線型
トラスコ品番
386-5771
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
14
色
ブラック
質量(g)
15
適合ベルト幅(mm)
25
縦(mm)
36
横(mm)
60