ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ベルト幅(mm)
50
注文コード
25729630
品番
JNA-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
この商品は
適合ベルト幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
平ベルト加工用の金具です。
バックルの着脱が容易にできます。
ベルトの長さ調整も可能です。
用途
カバンやベルトなど。
仕様
サイドリリースバックル 流線型
トラスコ品番
386-5769
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
19
色
ブラック
質量(g)
32
適合ベルト幅(mm)
50
縦(mm)
61
横(mm)
75