JNA-525 平ベルト金具 カムバックル ユタカメイク 25729727 JNA-525 平ベルト金具 カムバックル ユタカメイク 25729727 JNA-525 平ベルト金具 カムバックル ユタカメイク 25729727

平ベルト金具 カムバックル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25729727 品番 JNA-525
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様カムバックル トラスコ品番387-3834 材質ポリアセタール 厚さ(mm)14 ブラック 質量(g)14 適合ベルト幅(mm)25 縦(mm)32 横(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-11
用途:
車イス用補助ベルト
有限会社なすやタクシー 様 (運輸・通信業)

バックルの解除荷重が若干重い。平ベルトとの相性がありそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする