JNA-650 平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク 25729770 JNA-650 平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク 25729770 JNA-650 平ベルト金具 ラダーロック ユタカメイク 25729770

平ベルト金具 ラダーロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25729770 品番 JNA-650
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様ラダーロック トラスコ品番386-6004 材質ポリアセタール 厚さ(mm)14 ブラック 質量(g)28 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)60 横(mm)69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-21
用途:
バッグの補修
製造業

中身は全く同じで価格が3倍ほどなので、普通にNifcoが販売している物を買えば良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする