ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 トライグライド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25729815
品番
JNB-150
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
トライグライド
トラスコ品番
381-2095
材質
ポリアセタール
厚さ(mm)
7.5
色
ブラック
質量(g)
18
適合ベルト幅(mm)
50
縦(mm)
59
横(mm)
36