ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 回転ナスカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25729867
品番
JND-130
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。
仕様
回転ナスカン 流線型
トラスコ品番
387-2469
材質
ポリアセタール/ナイロン
色
ブラック
質量(g)
8
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
41
横(mm)
55