JND-320 平ベルト金具 ナスカン ユタカメイク 25729894 JND-320 平ベルト金具 ナスカン ユタカメイク 25729894 JND-320 平ベルト金具 ナスカン ユタカメイク 25729894

平ベルト金具 ナスカン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25729894 品番JND-320
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様ナスカン トラスコ品番387-2472 材質ポリアセタール ブラック 質量(g)8 適合ベルト幅(mm)20 縦(mm)27 横(mm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする