JL-150 平ベルト金具 角カン ユタカメイク 25729955 JL-150 平ベルト金具 角カン ユタカメイク 25729955 JL-150 平ベルト金具 角カン ユタカメイク 25729955

平ベルト金具 角カン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード25729955 品番JL-150
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。 仕様角カン トラスコ品番385-3547 材質スチール 厚さ(mm)3.5 シルバー 質量(g)41 適合ベルト幅(mm)50 縦(mm)17 横(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする