使用例画像

平ベルト金具 1本線送り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 25729964 品番 GSA-120
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。

用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。 仕様1本線送り トラスコ品番386-7825 材質スチール 厚さ(mm)7.5 シルバー 質量(g)16 適合ベルト幅(mm)20〜25 縦(mm)38 横(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする