ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 1本線送り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
25729980
品番
GSA-130
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
平ベルト加工用の金具です。
ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途
結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。
仕様
1本線送り
トラスコ品番
386-7826
材質
スチール
厚さ(mm)
11
色
シルバー
質量(g)
34
適合ベルト幅(mm)
30
縦(mm)
45
横(mm)
32