JO-BL 平ベルト金具 両面カシメ ブラウン ユタカメイク 25730007 JO-BL 平ベルト金具 両面カシメ ブラウン ユタカメイク 25730007 JO-BL 平ベルト金具 両面カシメ ブラウン ユタカメイク 25730007

平ベルト金具 両面カシメ ブラウン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10組) 注文コード 25730007 品番 JO-BL
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ベルトを折り返して金具などを固定する金具です。
平ベルト加工用の金具です。
ポンチで下穴を開けて専用工具で打ち込んでカシめます。

用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整。 仕様オス・メス(各10個) トラスコ品番385-2221 材質スチール ブラウン 質量(g)72 適合ベルト厚(mm)1.2〜1.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする