※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ユタカメイクの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
ユタカメイクの 荷締機
ユタカメイクの 荷締機用オプション品
平ベルト金具 両面カシメ ブラウン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10組)
注文コード
25730016
品番
JO-BS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ベルトを折り返して金具などを固定する金具です。
平ベルト加工用の金具です。
ポンチで下穴を開けて専用工具で打ち込んでカシめます。
用途
結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整。
仕様
オス・メス(各10個)
トラスコ品番
385-2220
材質
スチール
色
ブラウン
質量(g)
32
適合ベルト厚(mm)
1.2〜1.8