モビロンバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(370本) 注文コード 25730034 品番 MB-55023TA-33G
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。
サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。
貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。
透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。

仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃〜+80℃で使用可能 トラスコ品番385-6578 材質熱可塑性ポリウレタン100% 厚さ(mm)0.3 透明 質量(g)33 折径(mm)55 切り幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光、火気、高温多湿、自動車排気ガス等を避けて保管・ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25730034
2023-08-01
用途:
製品の仮止め

木製品を仮止め・保管するために購入しました。
これまで普通の輪ゴムで束ねていましたが長期保管時には溶けて貼り付くことがあるので、今回モビロンバンドを採用しました。
天然ゴムのような伸びはありませんが使えています。
今後の耐久性に期待したいと思います。
透明で見栄えもよいので製品をパッケージ内で固定する際にも活用できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
25730034
2023-10-11
用途:
細かいものの結束、保存。
松本興業株式会社 様

一般的なポリウレタンバンドは油脂類に触れると見る間に劣化または破断するが、モビロンバンドは明らかに耐久性が優れている。
(どのような油脂にも適応出来るかは別ですが)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする