TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の ワゴン
TENMA(天馬)の バスケットカート
ウッドトップワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25730129
品番
811000864
参考基準価格(税別)
¥6,842
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
インテリアになじむ木製天板仕様です。
スッキリしたデザインの多目的ワゴンです。
トラスコ品番
388-9918
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、天板:プリント紙化粧合板
色
ホワイト/ナチュラル
質量(g)
2.56
外形寸法(mm)
(間口)330×(奥行)450×(高さ)705
耐荷重(kg/段)
(天板)3
耐荷重(kg)
(台)16
棚段数(段)
3