811000865 ウッドトップワゴン TENMA(天馬) 25730138 811000865 ウッドトップワゴン TENMA(天馬) 25730138

ウッドトップワゴン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25730138 品番 811000865
参考基準価格(税別)¥8,386 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

インテリアになじむ木製天板仕様です。
スッキリしたデザインの多目的ワゴンです。

トラスコ品番388-9917 材質本体:ポリプロピレン(PP)、天板:プリント紙化粧合板 ホワイト/ナチュラル 質量(g)3.03 外形寸法(mm)(間口)330×(奥行)450×(高さ)735 耐荷重(kg/段)(天板)3 耐荷重(kg)(台)21 棚段数(段)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする