SCS-310DB コードリール100V 三協リール 25730156 SCS-310DB コードリール100V 三協リール 25730156 SCS-310DB コードリール100V 三協リール 25730156 SCS-310DB コードリール100V 三協リール 25730156 SCS-310DB コードリール100V 三協リール 25730156

コードリール100V

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25730156 品番 SCS-310DB
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

接地付三ツ口コンセントコードリールです。
着脱が容易な取り付けベースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途
作業灯付で手元を照射。
100V電源の供給用としても共用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
作業環境の改善。
トラスコ品番386-6560 コード長さ(m)10
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする