SCS-310BSLOW コードリール100V スローモーション 三協リール 25730165 SCS-310BSLOW コードリール100V スローモーション 三協リール 25730165 SCS-310BSLOW コードリール100V スローモーション 三協リール 25730165

コードリール100V スローモーション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25730165 品番 SCS-310BSLOW
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。
接地付三ツ口コンセントコードリールです。
着脱が容易な取り付けベースを採用しました。
必要に応じた首振り機能付です。
自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。
耐久性に優れた耐震ケーブルです。
作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
吊り下げ・壁付け両用タイプです。

用途
作業灯付で手元を照射。
100V電源の供給用としても共用。
各種組立ライン、メンテナンス工場など。
作業環境の改善。
付属品取付けベース一式 トラスコ品番385-0877 材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂 幅(mm)179 グレー 高さ(mm)314 奥行(mm)290 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地付3P×2 2P×1 定格電流(A)6 電線長さ(m)10 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様12A/125V 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)3
注意
※使用時はケーブルを全て引き出してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする