MSIC01-03-20 ペン型電動ピペット pippetty ICOMES 25730269 MSIC01-03-20 ペン型電動ピペット pippetty ICOMES 25730269

ペン型電動ピペット pippetty

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番385-9199 注文コード25730269 品番MSIC01-03-20
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。
同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。
一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。

用途液体の高精度な適量吸引・吐出に 付属品充電池1本 トラスコ品番385-9199 材質外装:樹脂、ノズル:POM 全長(mm)185 電圧(V)1.2 容量範囲(μL)0.1〜20 最小可変容量(μL)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ピペットで直接液体を吸引せず、チップを取り付けて使用ください。
※ピペット内部に液体が侵入すると破損するのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする