※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
ガルバウッドコアドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25730348
品番
PCGW40
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。
独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
トラスコ品番
423-5456
適合機種
電気ドリル(回転専用)
有効長(mm)
130
シャンク形状
ストレート
シャンク径(mm)
10
刃径(mm)
40